曜日別特売

5mm方眼ノート(B5) イエロー 科目名入 社会 32枚

5mm方眼ノート(B5) イエロー 科目名入 社会 32枚 - アーテック[学校教材・教育玩具]5mm方眼ノート(B5) イエロー 科目名入 社会 32枚 - アーテック[学校教材・教育玩具]5mm方眼ノート(B5) イエロー 科目名入 社会 32枚 - アーテック[学校教材・教育玩具]5mm方眼ノート(B5) イエロー 科目名入 社会 32枚 - アーテック[学校教材・教育玩具]

科目がひと目でわかる!書きやすさと見やすさを両立した算数ノート!
B5サイズの5mm方眼算数用ノートです。上下に科目名が入っていて、ランドセルや引き出しから出す時にもすぐ見つかります。無線綴じでページがしっかり開くので書きやすく、図形や計算練習にもぴったり。長時間使っても目が疲れにくい水色の罫線と、白色度が高く見やすい紙を採用しています。学習やドリル用としてたっぷり使える32枚入りです。

セット内容本体のみ材質寸法(mm)179×252×4適合年齢(歳)5内容量1冊
注意
※―
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6910609574690
オープン
180
198(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする