曜日別特売

ATあぶらねんど ケースセットB

ATあぶらねんど ケースセットB - アーテック[学校教材・教育玩具]ATあぶらねんど ケースセットB - アーテック[学校教材・教育玩具]ATあぶらねんど ケースセットB - アーテック[学校教材・教育玩具]ATあぶらねんど ケースセットB - アーテック[学校教材・教育玩具]ATあぶらねんど ケースセットB - アーテック[学校教材・教育玩具]ATあぶらねんど ケースセットB - アーテック[学校教材・教育玩具]ATあぶらねんど ケースセットB - アーテック[学校教材・教育玩具]ATあぶらねんど ケースセットB - アーテック[学校教材・教育玩具]

くっつきやすい!日本製のやさしい油ねんど!
抗菌・抗ウイルス加工で衛生的に使える安全な油ねんどです。超軽量で柔らかく、ねんど同士がしっかりくっつくので造形しやすい仕様です。においが気にならない無臭タイプです。名前が書けるケース付きで園や学校でも便利です。ケースには、ヘラとハートや星の型押しがついており、楽しく作品づくりができます。

材質ATあぶらねんど:流動パラフィン・マイクロワックス・無機粉末、ねんどケース:ポリプロピレン、ヘラ:ポリプロピレン包装形態袋入り適合年齢(歳)3内容量1個
注意
※―
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
セット内容
寸法(mm)
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6910573624409ATあぶらねんどM×1、ねんどケース×1、ヘラ×1ATあぶらねんどM:約142×85×25、ねんどケース:約216×112×55M
1,070
719
791(税込)
3日以内出荷
返品不可
6910574524410ATあぶらねんどL×1、ねんどケース×1、ヘラ×1ATあぶらねんどL:約185×85×25、ねんどケース:約216×112×55L
1,240
837
921(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

図工/美術/画材/書道」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする