曜日別特売

PCタブレット用クッションケースL グレー

PCタブレット用クッションケースL グレー - アーテック[学校教材・教育玩具]PCタブレット用クッションケースL グレー - アーテック[学校教材・教育玩具]PCタブレット用クッションケースL グレー - アーテック[学校教材・教育玩具]PCタブレット用クッションケースL グレー - アーテック[学校教材・教育玩具]PCタブレット用クッションケースL グレー - アーテック[学校教材・教育玩具]PCタブレット用クッションケースL グレー - アーテック[学校教材・教育玩具]

収納&持ち運びに!衝撃をやさしく守るクッションケース!
開け閉めしやすいWファスナー付きのクッションケースです。13インチまでのPC・タブレットに対応し、衝撃を軽減してしっかり保護します。持ち手付きで持ち運びやすく、軽量で使いやすい仕様です。ビジネスや学習シーンにぴったりのシンプルデザインです。

セット内容本体のみ材質ポリエステル、ポリエーテル、亜鉛合金寸法(mm)【外寸】325×245×26【内寸】335×235×18適合年齢(歳)6内容量1個
注意
※タブレットは付属しておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6910594691406
オープン
800
880(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タブレットケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする