曜日別特売

デイリースイング(腰壁用物干金物)

デイリースイング(腰壁用物干金物) - FIRST PRO(ファーストプロ/水上)デイリースイング(腰壁用物干金物) - FIRST PRO(ファーストプロ/水上)デイリースイング(腰壁用物干金物) - FIRST PRO(ファーストプロ/水上)デイリースイング(腰壁用物干金物) - FIRST PRO(ファーストプロ/水上)デイリースイング(腰壁用物干金物) - FIRST PRO(ファーストプロ/水上)デイリースイング(腰壁用物干金物) - FIRST PRO(ファーストプロ/水上)デイリースイング(腰壁用物干金物) - FIRST PRO(ファーストプロ/水上)デイリースイング(腰壁用物干金物) - FIRST PRO(ファーストプロ/水上)

洗濯物を高低2通りの位置で干せる腰壁取付の物干金物です。ノイズレスな形状で様々な現場になじみます。天候や洗濯物に合わせて、アーム角度を簡単に調整いただけます。竿ごとアームを振り上げ収納して、空間を有効活用していただけます。

用途ベランダの腰壁に最適です。材質アルミダイカスト耐荷重(kg)30(2本あたり)表面処理粉体塗装取付寸法(mm)幅44×高さ160×厚さ14取付穴ピッチ(mm)122~130内容量1本
取扱説明書:(4.37MB)
注意
※取付金具は別途です。取付の際は、設置高さ、下地の強度、防水処理など十分ご注意ください。
※建築構造を理解された専門業者が施工してください。
※建物の内部構造を把握のうえ、十分な躯体強度のある場所に設置してください。
※外壁材と下地材の厚みや材質を考慮し、適切な取付金具(ボルト/アンカー等)をご用意ください。
※取付金具(ボルト/アンカー等)の推奨呼び径は、M8~M10の平座金付きとなります。お子様の転落事故防止のために、本体アームを収納した状態で、床面や足掛かりから一番下の物干竿通し穴の下端までの高さが、650mm以上(800mm以上推奨)の位置に設置してください。
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
全長(mm)
内径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69115308DS450-WH水平時:450ホワイト50
オープン
2,898
3,188(税込)
4日以内出荷
69115317DS450-BK水平時:450ブラック竿受け穴:50
オープン
2,898
3,188(税込)
4日以内出荷
69115326DS450-ST水平時:450ステンカラー竿受け穴:50
オープン
2,898
3,188(税込)
4日以内出荷
69115335DS450-SV水平時:450シルバー竿受け穴:50
オープン
2,898
3,188(税込)
4日以内出荷
69115351DS550-WH水平時:550ホワイト竿受け穴:50
オープン
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
69115360DS550-BK水平時:550ブラック竿受け穴:50
オープン
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
69115369DS550-ST水平時:550ステンカラー竿受け穴:50
オープン
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
69115378DS550-SV水平時:550シルバー竿受け穴:50
オープン
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
69115387DS650-WH水平時:650ホワイト竿受け穴:50
オープン
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
69115396DS650-BK水平時:650ブラック竿受け穴:50
オープン
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
69115405DS650-ST水平時:650ステンカラー竿受け穴:50
オープン
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
69115421DS650-SV水平時:650シルバー竿受け穴:50
オープン
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
69115430DS350-WH水平時:350ホワイト竿受け穴:50
オープン
2,598
2,858(税込)
4日以内出荷
69115439DS350-BK水平時:350ブラック竿受け穴:50
オープン
2,598
2,858(税込)
4日以内出荷
69115448DS350-ST水平時:350ステンカラー竿受け穴:50
オープン
2,598
2,858(税込)
4日以内出荷
69115457DS350-SV水平時:350シルバー竿受け穴:50
オープン
2,598
2,858(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

物干金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする