曜日別特売

QLED搭載 4K液晶スマートテレビ 75型

QLED搭載 4K液晶スマートテレビ  75型 - TCL

QLEDパネル採用で色彩豊か
量子ドット×HVAパネル搭載
Google TV搭載
ONKYO 2.1chオーディオ搭載
4K VRR 144Hz(ゲームモード)対応

幅(mm)1666質量(kg)24.6高さ(mm)1028奥行(mm)343消費電力(W)245(待機時消費電力:0.5)端子HDMI:3、USB(3.0):2画面サイズ75型画素数3840×2160バックライト方式直下式LEDパネル4KVESA対応W400×H400チューナー数BS 4K・110度CS 4K×2、地上デジタル×2、BS・110度CSデジタル×2内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6910570975P8K
オープン
179,800
197,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥15,000/税込¥16,500
北海道地方1¥30,000/税込¥33,000
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テレビ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする