TCL
フルハイビジョン 量子ドット液晶スマートテレビ 32型
量子ドットパネル採用
Google TV搭載
スリムベゼルで没入感のある映像美を楽しめます。
幅(mm)
715
質量(kg)
3.2
高さ(mm)
465
奥行(mm)
180
消費電力(W)
55(待機時消費電力:0.5)
端子
HDMI:2、USB(3.0):1
画素数
1920×1080
バックライト方式
直下式LED
VESA対応
W100×H100
チューナー数
地上デジタル×2、BS・110度CSデジタル×2
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69105691
32S5K
オープン
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
北海道地方
1
¥
1,700
/
税込
¥
1,870
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません