曜日別特売

電照LED電球

電照LED電球 - HotaluX(ホタルクス)電照LED電球 - HotaluX(ホタルクス)電照LED電球 - HotaluX(ホタルクス)電照LED電球 - HotaluX(ホタルクス)電照LED電球 - HotaluX(ホタルクス)

・既存の白熱球や蛍光球のLED化に最適
・白色に見えるLED採用で作業がしやすい
・赤色波長と青色波長をバランスよく配合
・IP65の防塵・防水性能&長寿命で安心
・効果確認:イチゴの人工光型植物工場や圃場で同等品の効果を確認済み

用途電照質量(g)92消費電力(W)7.5定格電圧(V)100-242(電圧フリー)口金E26/25全光束(Lm)1150ランプ寿命40000時間製品サイズ(mm)55×110防水性IP65内容量1個
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69115299LDA8AGRIPW-G/S-VF
オープン
1,698
1,868(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥450/税込¥495
北海道地方1¥540/税込¥594
沖縄地方1¥540/税込¥594
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

農業機械」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする