曜日別特売

8.4型液晶プロッターデジタル魚探 HE-8SII

8.4型液晶プロッターデジタル魚探 HE-8SII - 本多電子(HONDEX)8.4型液晶プロッターデジタル魚探 HE-8SII - 本多電子(HONDEX)8.4型液晶プロッターデジタル魚探 HE-8SII - 本多電子(HONDEX)8.4型液晶プロッターデジタル魚探 HE-8SII - 本多電子(HONDEX)8.4型液晶プロッターデジタル魚探 HE-8SII - 本多電子(HONDEX)8.4型液晶プロッターデジタル魚探 HE-8SII - 本多電子(HONDEX)

分かりやすい操作で迷わず使いこなせるカンタンナビ!
見やすくて使いやすい操作部と分かりやすいシンプルなメニュー画面で、初心者の方でも迷わずかんたんに操作できます。
大きなボタン
大きなボタンで押し間違いによる操作ミスを減らします。
大きな文字表記
大きく見やすい日本語文字表記でスムーズに操作できます。
操作しやすいボタン配置
魚探操作用ボタン/プロッター操作用ボタンのエリアを明確にし、ストレスのない操作を可能にしました。
デプスマッピング?機能 搭載!
魚探の深度情報とGPSの位置情報を利用して、画面の地図の上に海底地形を描写する機能です。
標準の地図では表現されない海底起伏が描写されると絶好の釣りポイントがより分かりやすくなります※。
得られた深度データをもとに海底地形を色分けして表示します。【NEW】2025年4月1日以降出荷分よりデプスマッピング (R)機能の動作可能深度が最大150mから最大300mになりました。
※デプスマッピング (R)機能は走行しながら計測した深度をもとに海底地形を推測し表示する機能です。実際の地形とは異なる場合があります。
本体内部に約50時間分記憶可能(※1)
(※1):記録距離間隔 約5m、船速 約5knの場合。設定や船速等の条件により記録時間は増減します。最短では約18時間分となります。
1ブロック(約50時間分)×30ブロックを本体内の地図記憶領域に記憶可能。
*プロッター画面上に表示できるのは1ブロックのみです。
HE-8SIIはGPSアンテナを内蔵しています。
※内蔵アンテナ使用時は取付場所・取付方法によっては受信できない場合があります(外付アンテナ使用時は外付アンテナが優先されます)。
高視野角で明るいボンディング液晶画面!
表示部ドット数は640×480と非常に高精細で、細やかな反応や文字もはっきりと見えます。
また、高輝度液晶(1000カンデラ)の採用により直射日光下などの明るい場所での視認性もバツグンです。
さらにボンディング液晶の採用により、液晶の視認性を向上させるとともに結露を防止します。
豊富な情報を高速で表示!見やすい全国詳細地図を標準装備。
高性能CPU搭載の採用により、地図描写速度は業界トップクラス!高速走行中もスムーズに海岸線を表示します。
地名はもちろん、大きく見やすい日本語表記。
最高峰の魚探性能を備えたHONDEXのDiシリーズ!
受信した微弱な信号をダイレクトにデジタル変換する新しいテクノロジーを導入したHONDEXのDi-デジタルシリーズ。
状況に応じた最適なフィルタリングか可能となり、水深に応じた最適な映像を表示します。
最新デジタルテクノロジーで雑音(ノイズ)の少ない高品質な画像表現を実現しました。
-こんな機能が欲しかった!デジタルならではの多彩な機能-
おさかなサイズ表示
デジタルシリーズでは、好評のおさかなキャラクター機能にサイズ表示を追加しました。
1~99のサイズで判断でき、さらに瞬時に実際の映像で反応などを確認できるように「表示/非表示」の
ワンタッチ機能、通常画面との2画面表示を採用しました。
※当機能は100mレンジ以内で使用可能です。
※サイズ表示の数値は、さまざまな要因により誤差が生じる場合があります。あくまでも参考値としてお考えください。
おさかな深度表示
おさかなキャラクター表示に海底からの高さ、また海面からの深さ表示(単位:m)を追加しました。
※当機能は100mレンジ以内で使用可能です。
※深度表示の数値は、さまざまな要因により誤差が生じる場合があります。あくまでも参考値としてお考えください。
同一周波数2画面表示
同じ周波数の魚探画像を2画面に分割表示し、それぞれの感度を調整することができます。
2つの画面を見比べることで、より最適な感度がセッティングできます。
全画面感度調整
これまでの魚探では感度を変更するとその時点から変わっていましたが、デジタル魚探では 画面上(過去の記録)の感度の変更ができるようになりました。
この機能が搭載されたことで、画面全体(過去の記録)を見ながら感度調整ができるため、これから魚探をはじめる方でも鮮明な画像をマニュアル(手動)セッティングできます。
ヘディングセンサーHD03の接続が可能!
ヘディングセンサーHD03が接続可能です!停船時でも船首方向が把握でき、流し釣りに最適です!
【NEW】おさかなの名前(魚種)を登録できる!検索できる!
ポイント登録時におさかなの名前(魚種)も登録できる『おさかなデータ機能』を2025年4月1日以降の出荷分に搭載する予定です。登録したおさかなデータを検索することも可能です。

内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69107048TD25仕様(182924)
239,800
263,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
69107057TD28仕様(182931)
229,800
252,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする