HE-8000Sの特徴は魚探の周波数で、使用できる2D魚探の周波数は200kHzと400kHzの2周波です。
エリアを選ばないポピュラーな200kHzとスポットビームの400kHzの組み合わせで、同時かつ高速に発射可能なため、ハードボトムの探索からシャローの釣りまで難なくこなせる仕様となっています。
また、現行の振動子であるTD03(200kHz)やTD43(400kHz)、水温センサーもそのまま使用できる為、
既にセットしてあるエレキモーターや万能パイプなどもコネクターを差し替えるだけでそのままご使用いただけます。
画面サイズは8.4型のボンディング液晶を採用、視認性が良く結露も発生せず、さらに偏光グラスにも対応しています。
地図はホンデックスオリジナルの全国詳細地図を内蔵、GPSはアンテナを本体に内蔵したコンパクトな設計です。
デプスマッピング(R)機能も搭載しており、走行して海底地形図を作成することでより詳細なボトム形状を把握可能です。
キーは日本語表記でエントリーユーザーやレンタルユーザーも直感的が操作が可能な設計となっており、電源電圧はDC11V~35Vに対応、省電力性能にも優れたモデルです。