Hapyson
YF-9000 センサー機能付光る作業台 光るん台
釣座を遠くから確認可能。手をかざせば自動点灯。
点灯消灯の操作が不要なセンサー機能。
離れても釣座がわかるマーカー機能。
水洗いもできて、お手入れ簡単。
水洗可能型。
質量(g)
約235(電池含)
光源
白色発光LED / 緑色発光LED(マーカー)
使用電池
単4形×3個
タイマー
【無検知時消灯タイマー】約20秒
検知距離(mm)
【自動点灯】150
連続点灯時間(時間)
【マーカー点灯(緑)】200【弱】80【強】40
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69109148
(190429)
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください