曜日別特売

YF-9001 センサー機能付クリップライト 光るんクリップ

YF-9001 センサー機能付クリップライト 光るんクリップ - HapysonYF-9001 センサー機能付クリップライト 光るんクリップ - Hapyson

クーラーボックスやバッカンに取り付け可能なクリップタイプ
点灯消灯の操作が不要なセンサー機能。
離れても釣座がわかるマーカー機能。
水洗いもできて、お手入れ簡単。

寸法(mm)【クリップ垂直時】40×44×210質量(g)約130(電池含)光源白色発光LED / 緑色発光LED(マーカー)使用電池単4形×3個取付可能厚(mm)2~7タイマー【無検知時消灯タイマー】約20秒検知距離(mm)【自動点灯】150連続点灯時間(時間)【マーカー点灯(緑)】200【弱】80【強】40内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69109157(190610)
1,598
1,758(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする