曜日別特売

25 ディーフロン 船ハリス

25 ディーフロン 船ハリス - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]

信頼のフロロハリス「ディーフロン船ハリス」がリニューアル
様々な船釣りに使い易い、スタンダード船ハリス。
号数別しなやか仕上げ。
3号以下はしなやかさを残しつつも、適度な張りを設定。
4号以上は太い号数程しなやかに設定。
耐久性に優れた100%フロロカーボンライン。
結びが強い、結節強力重視設計。

材質フロロカーボンナチュラル比重1.78内容量1個
20件中 120各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
号数
糸巻き量(号-m)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69109245#1.5号-110m(613623)1.5110
1,198
1,318(税込)
7日以内出荷
返品不可
69109261#2号-110m(613630)2110
1,198
1,318(税込)
7日以内出荷
返品不可
69109270#2.5号-110m(613647)2.5110
1,198
1,318(税込)
7日以内出荷
返品不可
69109279#3号-110m(613654)3110
1,398
1,538(税込)
7日以内出荷
返品不可
69109288#4号-110m(613661)4110
1,398
1,538(税込)
7日以内出荷
返品不可
69109297#5号-110m(613678)5110
1,398
1,538(税込)
7日以内出荷
返品不可
69109306#6号-110m(613685)6110
1,498
1,648(税込)
7日以内出荷
返品不可
69109315#7号-110m(613692)7110
1,598
1,758(税込)
7日以内出荷
返品不可
69109331#8号-110m(613708)8110
1,698
1,868(税込)
7日以内出荷
返品不可
69109340#10号-110m(613715)10110
1,998
2,198(税込)
7日以内出荷
返品不可
69109349#12号-110m(613722)12110
2,298
2,528(税込)
7日以内出荷
返品不可
69109358#14号-110m(613739)14110
2,498
2,748(税込)
7日以内出荷
返品不可
69109367#16号-110m(613746)16110
2,698
2,968(税込)
7日以内出荷
返品不可
69109376#18号-70m(613753)1870
2,198
2,418(税込)
7日以内出荷
返品不可
69109385#20号-70m(613760)2070
2,298
2,528(税込)
7日以内出荷
返品不可
69109401#22号-70m(613777)2270
2,398
2,638(税込)
7日以内出荷
返品不可
69109410#24号-70m(613784)2470
2,598
2,858(税込)
7日以内出荷
返品不可
69109419#26号-70m(613791)2670
2,798
3,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
69109428#28号-70m(613807)2870
2,898
3,188(税込)
7日以内出荷
返品不可
69109437#30号-70m(613814)3070
2,998
3,298(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする