曜日別特売

UVFエメラルダスデュラヘビー×8+1+Si3

UVFエメラルダスデュラヘビー×8+1+Si3 - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]UVFエメラルダスデュラヘビー×8+1+Si3 - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]

潮馴染みが早く、風の影響を受けにくい「沈む」PEライン「SS」が進化!
風や上波の影響を受けにくいスローシンキング「SS」PEライン。
高比重PE(芯線に高比重FEPを使用)。
PE8本+FEP1本の「8+1構造」で「沈む」。
マッスルPE(高密度PE)。
密に編み込まれていることで(メーカー比)、糸としての質が格段に向上。「こすれに強い/耐久性向上/音鳴り軽減/飛距離アップ」。
・「TOUGH PE」x「Evo Silicone3」=耐摩耗性300%以上(メーカー比)
・TOUGH PE⇒原糸が太く真円になり、パワーアップ。
・Evo Silicone3加工⇒耐久性アップ/滑らかになって音鳴り軽減。
・UVF加工(超高密度繊維加工)⇒強力、感度がアップ(メーカー比)
・マッスルBraiding⇒密に編み込むことでショック切れに強い。

その他【ブレイド】8+1材質PEエメラルダスグリーン内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
号数
糸巻き量(号-m)
強力(kg)
標準強力(lb)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69107380#0.5号-150m(114700)0.51503.27.1
2,898
3,188(税込)
7日以内出荷
返品不可
69107389#0.6号-150m(114717)0.6150511
2,898
3,188(税込)
7日以内出荷
返品不可
69107398#0.8号-150m(114724)0.81506.514
2,898
3,188(税込)
7日以内出荷
返品不可
69107407#0.5号-200m(114731)0.52003.27.1
2,898
3,188(税込)
7日以内出荷
返品不可
69107416#0.6号-200m(613494)0.6200511
2,898
3,188(税込)
7日以内出荷
返品不可
69107425#0.8号-200m(613500)0.82006.514
2,898
3,188(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする