曜日別特売

カワハギ仕掛けSS 極短2cmハリス ネオフック

カワハギ仕掛けSS 極短2cmハリス ネオフック - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]カワハギ仕掛けSS 極短2cmハリス ネオフック - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]

極短ハリスでアタリ明確。波止・船兼用の直結カワハギ仕掛けの登場。
ハリスを絶妙の2cmに設定したことで、アタリが明確に捉えやすくなり、また誘いに対しても針がよく動く仕様の為、アピール力が高まる。
シンプルで使いやすい3本直結仕掛け。
船(マイボート等)での使用も考慮し、短すぎず、若干の遊び(動きの可動域)を残した2cmハリス。
糸がらみが少ないDフロン船ハリス。

全長(cm)80フックネオフック幹糸3号内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
ハリス
フックサイズ
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69110241#3.5-2(492976)3.5-22号 / 2cm3.5号
569
626(税込)
7日以内出荷
返品不可
69110250#4-2(492983)457492号 / 2cm4号
569
626(税込)
7日以内出荷
返品不可
69110259#4.5-2.5(492990)4.5-2.53号 / 2cm4.5号
569
626(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする