曜日別特売

タックルリュック 28L(A)

タックルリュック 28L(A) - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]タックルリュック 28L(A) - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]タックルリュック 28L(A) - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]タックルリュック 28L(A) - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]タックルリュック 28L(A) - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]タックルリュック 28L(A) - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]タックルリュック 28L(A) - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]

両手が開くので複数の荷物を運ぶ際に便利なリュックタイプ!
タックルバッグのNEWスタイル、リュックタイプが登場。
クローゼットシステム搭載モデルのため、システムツールバッグ(A)がぴったり収納可能なサイズ展開。
船釣りで使いやすい機能をふんだんに搭載し、このバッグ1つで釣りに行くことができる。
・背負えることで両手が開くので複数の荷物を運ぶ際に便利。さらに、2way仕様でショルダーベルトの付け位置を変更するとハンドルタイプとしても使用可能
・水洗いしやすく、お手入れ簡単なEVAタックルバッグ
・船上の水しぶきに強く開閉しやすいかぶせブタ構造
・完全に締められるファスナー付きフタ、さらに開閉に便利な簡易フタ留めフラップ付き
・船上で滑りづらい合成ゴムの滑り止め足4個装備
・水に濡れても乾きやすく、汚れを落としやすい防水ベルト
・収納物が確認しやすい透明窓付き(内部が明るくなる+外部から内部の確認ができる)
・フチの水切れが良い大きなメッシュポケット
・大口径ロッドスタンド付き
※バッグを置いた状態でご使用ください。
・クローゼットシステム搭載モデル、システムツールバッグ(A)※別売 を効率的に収納可能

材質EVA外寸(cm)約26×36×37内容量1個
注意
※ロッドスタンドにロッドを挿した状態で背負って移動しないでください。ロッドをぶつけて破損する可能性があります。
※オモリ等の重たい荷物を入れすぎないでください。ショルダーベルトが破断する可能性があります。
※バッグ内部がカラの状態でロッドスタンドを使用するとバッグが転倒する恐れがあります。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69109541#ブラック(644023)ブラック
9,998
10,998(税込)
7日以内出荷
返品不可
69109550#グレー(644030)グレー
9,998
10,998(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする