曜日別特売

ロッドケースFF(M)

ロッドケースFF(M) - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]ロッドケースFF(M) - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]ロッドケースFF(M) - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]ロッドケースFF(M) - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]ロッドケースFF(M) - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]ロッドケースFF(M) - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]ロッドケースFF(M) - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]ロッドケースFF(M) - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]

ロッドが出し入れしやすく、全周面に衝撃に強い肉厚ハードボードを内蔵したロッドケース!
開口部が大きく開くことで収納物の出し入れがしやすく、釣行前のタックルセッティングや釣行後の片付けがスムーズになる、大開口メインファスナーを搭載したロッドケース。
全周面に肉厚ハードボードを使用し、さらにメインファスナー裏に補強ボードを内蔵することでつぶれに強くなり、収納したロッドを安心して持ち運ぶことができる。
・ロッドを出し入れしやすい大開口メインファスナー搭載
・全サイズ段差収納ポケット付き
・しっかりと収納量を確保したサイドポケット付き、85cmヒシャク収納可能
・本体部がつぶれにくくなる、ファスナー部の補強強化ボード内蔵
・表面には水や汚れのお手入れがしやすいPVC生地採用
・暗やみ時に所在がわかりやすいリフレクター付き
・肩掛けで持ち運べるショルダーベルト付き
・取り回ししやすいハンドル付き
・ロッドを束ねるロッドベルト付き
・インターラインワイヤーポケット付き
・玉枠ケース等を取り付け可能なループ、D環付き
・落下の衝撃から収納物を守るハードボトムカップ付き
・160、170サイズはリール付きのルアーロッドが収納可能な大型サイズ
・玉ノ柄ストッパーベルト付き

材質PVC内容量1個
13件中 113各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
タイプ
自重(kg)
外寸(cm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69109559128R(643866)#ブラックリールイン2.3約26×11×128
16,980
18,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
69109568128R(643873)#レッドリールイン2.3約26×11×128
16,980
18,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
69109577135R(643880)#ブラックリールイン2.4約26×11×135
17,980
19,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
69109586135R(643897)#レッドリールイン2.4約26×11×135
17,980
19,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
69109595135R(643903)#ゴールドリールイン2.4約26×11×135
17,980
19,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
69109611145R(643910)#ブラックリールイン2.5約26×11×145
18,980
20,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
69109620145R(643927)#ゴールドリールイン2.5約26×11×145
18,980
20,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
69109629160R(643934)#レッドリールイン2.8約26×11×160
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
69109638170R(643941)#ブラックリールインワイド3約26×11×170
22,980
25,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
69109647135RW(643958)#ブラックリールインワイド2.7約31×11.5×135
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
69109656135RW(643965)#ゴールドリールインワイド2.7約31×11.5×135
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
69109665145RW(643972)#レッドリールインワイド2.9約31×11.5×145
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
69109681160RW(643989)#ブラックリールインワイド3.2約31×11.5×160
21,980
24,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする