曜日別特売

がま投 ULTIMATE SPEC アルティメイトスペック

がま投 ULTIMATE SPEC アルティメイトスペック - がまかつ Gamakatsuがま投 ULTIMATE SPEC アルティメイトスペック - がまかつ Gamakatsuがま投 ULTIMATE SPEC アルティメイトスペック - がまかつ Gamakatsuがま投 ULTIMATE SPEC アルティメイトスペック - がまかつ Gamakatsu

超細身肉厚&先短設計のニューコンセプトロッド
がま投の集大成ともいえる最高の仕上がり。「究極」という名にふさわしい一竿。がまかつ独自の超細身肉厚設計&先短設計を採用。最先端のカーボンを使用し、各ピースのテーパーや長さを最適化。ガイドも号数ごとに種類や間隔を調整し、シロギスを中心とした投げ釣りに、飛距離はもちろん数値化できない投げやすさや感度、釣り心地など、実釣にこだわった性能を高次元で融合したニューコンセプトロッドです。

その他【モーメント】62.9材料C99.9% / G0.1%号数35継数(本)3仕舞(cm)154錘負荷(号)30~40先径(mm)3.4標準全長(m)4.1標準自重(g)468内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69115220#35-410(775471)
219,800
241,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,982/税込¥2,180
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥3,255/税込¥3,581
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,982/税込¥6,580
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,436/税込¥2,680
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする