曜日別特売

がま渓流 マルチフレックス 本流ゼロリーダー2

がま渓流 マルチフレックス 本流ゼロリーダー2 - がまかつ Gamakatsuがま渓流 マルチフレックス 本流ゼロリーダー2 - がまかつ Gamakatsu

繊細アプローチで渓を遊ぶ
高弾性カーボンを採用した細身軽量ブランクでしなやかでありながら、適度な張り感を演出。キャスト時は竿全体がムチのようにしなり、その上でしっかり反発することで、軽い繊細な仕掛を思い通りのポイントへ振り込むことができ、振り込んだ後もピタッと目印が止まります。喰い込みに優れる繊細な穂先は渓魚に違和感を与えず喰い込ませ、魚信を的確に釣り師に伝えます。軽快な操作性で、美しい渓魚との出会いが広がるロッドです。

元径(mm)23仕舞(cm)111先径(mm)0.6適合ハリス(号)0.1~0.4内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(m)
材料
継数(本)
標準自重(g)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69115001#7m(785883)7C99.6% / G0.4%8143
119,800
131,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69115010#7.5m(785890)7.5C99.6% / G0.4%8156
119,800
131,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69115019#8m(785906)8C99.7% / G0.3%9177
119,800
131,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥727/税込¥800
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,591/税込¥1,750
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,164/税込¥2,380
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥727/税込¥800
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする