曜日別特売

がま石 グランドバーサスV2

がま石 グランドバーサスV2 - がまかつ Gamakatsuがま石 グランドバーサスV2 - がまかつ Gamakatsuがま石 グランドバーサスV2 - がまかつ Gamakatsuがま石 グランドバーサスV2 - がまかつ Gamakatsuがま石 グランドバーサスV2 - がまかつ Gamakatsuがま石 グランドバーサスV2 - がまかつ Gamakatsu

手持ち・置き竿・遠投3モデルで死角なし
底物釣りに求められる性能を個々に徹底追求し、高次元で融合したシリーズです。キャスト・仕掛けの操作性・感度・パワー・喰い込み性能など、モデルごとに必要な性能を最適化させ搭載しました。#2~元竿にPCS(パワークロスシステム)を採用。ねじれ強度を向上させブレを軽減。各種操作、やり取り時にロスの少ない効率の良い負荷伝達を実現し、パワーに変換しています。またTORAYCA(R)T1100Gマテリアルの採用により驚異的な粘りと底力を発揮しつつ軽量化も実現。さらにハイバランス設計を施すことで、先重りが軽減され、軽快な竿さばきが行える竿に仕上がりました。

継数(本)4内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(m)
材料
仕舞(cm)
錘負荷(号)
先径(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69115125#手持ち500(753608)5C99.2% / G0.8%136.510~351.8
279,800
307,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69115141#くわせ520(753615)5.2C99.1% / G0.9%139.515~401.8
289,800
318,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69115150#遠投540(753622)5.4C99.3% / G0.7%14620~502
299,800
329,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,982/税込¥2,180
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥3,255/税込¥3,581
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,982/税込¥6,580
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,436/税込¥2,680
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする