曜日別特売

がま磯 グレスペシャル F

がま磯 グレスペシャル F - がまかつ Gamakatsuがま磯 グレスペシャル F - がまかつ Gamakatsuがま磯 グレスペシャル F - がまかつ Gamakatsuがま磯 グレスペシャル F - がまかつ Gamakatsuがま磯 グレスペシャル F - がまかつ Gamakatsuがま磯 グレスペシャル F - がまかつ Gamakatsuがま磯 グレスペシャル F - がまかつ Gamakatsu

3つのFが織りなす【新感覚先調子】
がま磯の歴史において、特にグレ釣りに求められる要素を結集した「グレスペシャル」シリーズより、新コンセプトロッドが登場。 刻々と変化する潮流の中で、釣り師にとって理想の状態は、そう長くは続きません。刹那に訪れるチャンスタイムをいかにものにできるかが、グレ釣りに於けるキーといえます。グレスペシャル Fでは、そのチャンスをものにするための重要な要素である「軽快で正確な操作性」を徹底的に追求。「Fine(繊細)・Fast(先調子)・Flexible(柔軟性)」の3つの”F”を高次元で落とし込んだ、軽量先調子に仕上げました。ロッドを構成するマテリアルの樹脂量を最適化することで、軽量なブランクを実現。1日持っても疲れ知らずで、ここ一番での集中力を欠くことなく、一連の動作をスムーズに緻密に行うことができます。また、操作性においては「沖の潮目にむかって正確無比に仕掛を投入する」「軽快なラインメンディング 」といった、磯での基本操作を素早く正確にこなせるように、先短設計・先太設計を採用。これにより、操作の正確性を損なうことなく、射程範囲を拡大することができます。そして特筆すべきは魚を掛けてからの柔軟性です。軽量先調子ロッドにありがちな特有の張りの強さや、竿タタキといったマイナス要素を払拭しました。ロッド全体がしなやかに曲がり、魚の引きをしっかりと吸収することで、純粋な引き合いが楽しめます。本来なら相反するはずの「操作性」と「柔軟性」。これらを最新の素材と独自の設計理論により両立させることで得られる「新感覚先調子」はグレ釣りの新たな境地を切り拓きます。

継数(本)5先径(mm)0.88内容量1個
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材料
号数
仕舞(cm)
錘負荷(号)
標準全長(m)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69115028#0.75号-5.3m(785043)C99.4% / G0.6%0.751181~35.3
109,800
120,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69115037#1号-5.0m(785050)C99.5% / G0.5%11121~35
109,800
120,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69115046#1号-5.3m(785067)C99.5% / G0.5%11181~35.3
109,800
120,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69115055#1.25号-5.0m(785074)C99.5% / G0.5%1.251121~45
109,800
120,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69115071#1.25号-5.3m(785081)C99.5% / G0.5%1.251181~45.3
109,800
120,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69115080#1.5号-5.0m(785098)C99.5% / G0.5%1.51121.5~45
109,800
120,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69115089#1.5号-5.3m(785104)C99.5% / G0.5%1.51181.5~45.3
109,800
120,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥727/税込¥800
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,591/税込¥1,750
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,164/税込¥2,380
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥727/税込¥800
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする