曜日別特売

バラ A1 アジャストグレ(ファインピンク)

バラ A1 アジャストグレ(ファインピンク) - がまかつ Gamakatsuバラ A1 アジャストグレ(ファインピンク) - がまかつ Gamakatsuバラ A1 アジャストグレ(ファインピンク) - がまかつ Gamakatsu

口太グレ・尾長グレ混在時代の到来!確実に口元へ掛ける
太平洋一帯はもちろん日本海の北陸・東北でさえ50cmを超える尾長グレの釣果が聞かれるようになった。もはや尾長グレは身近な存在となりつつある。引きの強さで知られる尾長グレだが、口元に鈎掛かりさせることができれば取り込める確率はぐっとあがる。そこでアジャストグレは鈎先を内側にカーブさせたシワリ形状とし、早アワセをせずとも口元をとらえることができる形状を採用した。尾長グレ・口太グレの両方を対象とするために、強靭なA1素材を採用し、必要十分な細さで軽く仕上げることができた。サシ餌の自然な沈下スピードを実現しつつ、尾長グレの強い引きに負けない仕上がりとなっている。尾長狙いにはもちろん、口太と尾長が混じる状況や口太に呑まれたくないときなど、アジャストグレはオールマイティーに使えるグレ鈎となっている。

内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
線径(Φmm)
質量(mg)
号数
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69114879#5(792959)0.5736.95
559
615(税込)
7日以内出荷
返品不可
69114888#5.5(792966)0.6445.5
559
615(税込)
7日以内出荷
返品不可
69114897#6(792973)0.6453.46
559
615(税込)
7日以内出荷
返品不可
69114906#6.5(792980)0.6864.16.5
559
615(税込)
7日以内出荷
返品不可
69114915#7(792997)0.7276.17
559
615(税込)
7日以内出荷
返品不可
69114931#8(793000)0.811068
559
615(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする