エナジーギア
EGソフトブラシハンディ-タイプ
密度の濃い柔らか毛を採用。グリル・ドアノブ・ホイールの細かい部分の洗浄に。
用途
車の洗車
材質
ポリエチレン/PET中空糸
幅(mm)
120
高さ(mm)
330
奥行(mm)
60
危険物の類別
非危険物
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69115606
J-612
オープン
¥
639
¥
703
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください