エナジーギア
EGホイールブラシWIDE
毛量MAXやわらか中空糸採用。フレキシブルな動きで細かい箇所を洗浄。ワイドタイプ。
用途
車の洗車
材質
ステンレス/PP/PET(中空糸)
幅(mm)
140
高さ(mm)
505
奥行(mm)
100
危険物の類別
非危険物
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69115649
J-628
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください