EGマイクロツイスト洗車グローブ

EGマイクロツイスト洗車グローブ - エナジーギア

こだわり3層の細目ツイストマイクロファイバー。細かい汚れも優しく洗浄。

用途車の洗車材質ポリエステル/ナイロン/ウレタンフォーム/ゴム幅(mm)200高さ(mm)300奥行(mm)25危険物の類別非危険物内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
高さ(mm)
幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69115631J-614300200
オープン
989
1,088(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動車用洗車クロス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする