エナジーギア
EGムートン調洗車グローブ
ムートン調素材で極上の洗い心地。分割ポケットでしっかりグリップ。
用途
車の洗車
幅(mm)
220
高さ(mm)
335
奥行(mm)
40
危険物の類別
非危険物
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69115545
J-608
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください