エナジーギア
EG電動フォームスプレー
ボタンを押すだけで水と泡を強力噴射します。タイプC充電。連続使用時間20分。
用途
車の洗車
幅(mm)
180
高さ(mm)
290
奥行(mm)
125
入力電源
タイプC 5V/2A
危険物の類別
非危険物
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69115561
J-295
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください