曜日別特売

サイドワインダー

サイドワインダー - deps(デプス)サイドワインダー - deps(デプス)サイドワインダー - deps(デプス)

想像をはるかに凌ぐ超絶パワーを持つ『サイドワインダーストロングマインド』。
表記の”Lure weight ~2kg”は、人間がルアーをキャストできる限界であろう数値だが、実のところ荷重テストではゲージを振り切ってしまい計測不能という前代未聞のブランクパワーを持つ。
この常軌を逸しているようなブランクパワーは、ジャイアントベイトを操るのに必要なパワー。
超重量級となるジャイアントベイトに対しロッドパワーが劣ると、ただ引きずるようなバスが見向きもしないアクションになるが、『ストロングマインド』の持つ超弩級パワーを以てすれば、超重量級のジャイアントベイトに負けず、”キレ”のあるアクションを生み出しバイトが多発する初速のあるジャークをも可能にしてくれます。
またフッキングパワーが伝わり難い遠距離でのバイトやジャイアントベイトに使用される太軸フックでも、確実に上アゴを貫通させる高いパワー伝達力を持ち備えています。
超重量級のジャイアントベイトをキャストするためだけのこの世に存在するストロングマインド。
誰もが扱えるスペックではなく、ジャイアントベイトを極めた者だけが扱える究極のスペシャリティロッドです。

その他【ライン】~50lb全長8’3” 1pieceグリップ長さ(mm)770(Grip脱着可)アクション∞ Regular Taperウエイト【ルアー】~2kg内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69107091ストロングマインドHGC-83∞R(175019)
82,980
91,278(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥4,591/税込¥5,050
北海道地方1¥6,891/税込¥7,580
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする