曜日別特売

ヒュージカスタム・ビッグゲームシリーズ

ヒュージカスタム・ビッグゲームシリーズ - deps(デプス)ヒュージカスタム・ビッグゲームシリーズ - deps(デプス)ヒュージカスタム・ビッグゲームシリーズ - deps(デプス)

デカいが最強にカッコいい。
デカバスを求め続けたバスタックルメーカー”deps”が送り出す”HUGEカスタム・ビッグゲームシリーズ”。
GTやヒラマサ、アカメ、マグロなどの常人には想像しえないモンスターを釣るためだけに、それら魚種に合わせ仕上げられたスペシャリティロッドシリーズ。
これはモンスターの魅力に憑りつかれた漢が、求め作り上げたビッグゲームロッドである。

仕様【ライン】PE12全長7.5ft(2260mm)最大ドラグ(kg)25(60°)仕舞(cm)8.25/3pieceウエイト【ルアー】MAX250g内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69107109MONSTERTUNA-753XXXX(172704)
89,980
98,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥455/税込¥501
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥818/税込¥900
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,164/税込¥1,280
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥455/税込¥501
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする