曜日別特売

アクト2 背エラストマー 4D可動肘 クロス張りヘッドサポート付 ランバーサポート付 アルミミラー脚 <配送時組立サービス付>

アクト2 背エラストマー 4D可動肘 クロス張りヘッドサポート付 ランバーサポート付 アルミミラー脚 <配送時組立サービス付> - イトーキアクト2 背エラストマー 4D可動肘 クロス張りヘッドサポート付 ランバーサポート付 アルミミラー脚 <配送時組立サービス付> - イトーキアクト2 背エラストマー 4D可動肘 クロス張りヘッドサポート付 ランバーサポート付 アルミミラー脚 <配送時組立サービス付> - イトーキアクト2 背エラストマー 4D可動肘 クロス張りヘッドサポート付 ランバーサポート付 アルミミラー脚 <配送時組立サービス付> - イトーキアクト2 背エラストマー 4D可動肘 クロス張りヘッドサポート付 ランバーサポート付 アルミミラー脚 <配送時組立サービス付> - イトーキアクト2 背エラストマー 4D可動肘 クロス張りヘッドサポート付 ランバーサポート付 アルミミラー脚 <配送時組立サービス付> - イトーキアクト2 背エラストマー 4D可動肘 クロス張りヘッドサポート付 ランバーサポート付 アルミミラー脚 <配送時組立サービス付> - イトーキアクト2 背エラストマー 4D可動肘 クロス張りヘッドサポート付 ランバーサポート付 アルミミラー脚 <配送時組立サービス付> - イトーキ

新しい「ここちよさ」を求め、機能の進化とともにディテールまで美しく。快適な座り心地を追求し、新開発座面素材「レスピテック」を採用!

その他【ヘッド】クロス張りアジャスタブルヘッドサポート付幅(mm)675質量(kg)20.4高さ(mm)1150奥行(mm)670肘掛4D可動肘座面高さ(mm)450~565材質(脚部)アルミミラーグリーン購入法適合背タイプエラストマーハンガーなしランバーサポートペルヴィス&ランバーサポート付サービス分類組立・設置・取付内容量1脚
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※一部地域、離島又は立地条件によっては車上渡しとなります。
※1階以外の搬入はエレベーター搬入が基本となります。エレベーターがなく階段手上げ搬入になった場合、後日「手上げ搬入費用」をご請求させて頂く場合がございますので、予めご了承願います。
※搬入に際して養生作業は行っておりません。
※搬入設置以外の作業が発生した場合は後日別途請求させて頂く場合がございます。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※WEB注文限定です
全72種類を絞り込む
キャスター
色(張地)
72種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
キャスター
色(張地)
色(ベース)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69160126KJ427SAEZTT1T1ナイロン双輪キャスターブラックブラック
232,100
179,800
197,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69160135KJ427SAEZTT3W2ナイロン双輪キャスターダークグレーブラック
232,100
179,800
197,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69160151KJ427SAEZTT7T6ナイロン双輪キャスターホワイトグレーブラック
232,100
179,800
197,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69160160KJ427SAEZTD4D4ナイロン双輪キャスターパーシモオレンジブラック
232,100
179,800
197,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69160169KJ427SAEZTU6U5ナイロン双輪キャスターカナリアイエローブラック
232,100
179,800
197,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69160178KJ427SAEZTB4A4ナイロン双輪キャスターダックブルーブラック
232,100
179,800
197,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69160187KJ427SAEMZTT1T1抵抗付ウレタン双輪キャスターブラックブラック
235,100
179,800
197,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69160196KJ427SAEMZTT3W2抵抗付ウレタン双輪キャスターダークグレーブラック
235,100
179,800
197,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69160205KJ427SAEMZTT7T6抵抗付ウレタン双輪キャスターホワイトグレーブラック
235,100
179,800
197,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69160221KJ427SAEMZTD4D4抵抗付ウレタン双輪キャスターパーシモオレンジブラック
235,100
179,800
197,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69160230KJ427SAEMZTU6U5抵抗付ウレタン双輪キャスターカナリアイエローブラック
235,100
179,800
197,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69160239KJ427SAEMZTB4A4抵抗付ウレタン双輪キャスターダックブルーブラック
235,100
179,800
197,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69160248KJ427SAEZDT1T1ナイロン双輪キャスターブラックオフブラック
232,100
179,800
197,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69160257KJ427SAEZDT3W2ナイロン双輪キャスターダークグレーオフブラック
232,100
179,800
197,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69160266KJ427SAEZDT7T6ナイロン双輪キャスターホワイトグレーオフブラック
232,100
179,800
197,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69160275KJ427SAEZDD4D4ナイロン双輪キャスターパーシモオレンジオフブラック
232,100
179,800
197,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69160291KJ427SAEZDU6U5ナイロン双輪キャスターカナリアイエローオフブラック
232,100
179,800
197,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69160300KJ427SAEZDB4A4ナイロン双輪キャスターダックブルーオフブラック
232,100
179,800
197,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69160309KJ427SAEMZDT1T1抵抗付ウレタン双輪キャスターブラックオフブラック
235,100
179,800
197,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69160318KJ427SAEMZDT3W2抵抗付ウレタン双輪キャスターダークグレーオフブラック
235,100
179,800
197,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69160327KJ427SAEMZDT7T6抵抗付ウレタン双輪キャスターホワイトグレーオフブラック
235,100
179,800
197,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69160336KJ427SAEMZDD4D4抵抗付ウレタン双輪キャスターパーシモオレンジオフブラック
235,100
179,800
197,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69160345KJ427SAEMZDU6U5抵抗付ウレタン双輪キャスターカナリアイエローオフブラック
235,100
179,800
197,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69160361KJ427SAEMZDB4A4抵抗付ウレタン双輪キャスターダックブルーオフブラック
235,100
179,800
197,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69160370KJ427SAEZNT1T1ナイロン双輪キャスターブラックライトグレー
232,100
179,800
197,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69160379KJ427SAEZNT3W2ナイロン双輪キャスターダークグレーライトグレー
232,100
179,800
197,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69160388KJ427SAEZNT7T6ナイロン双輪キャスターホワイトグレーライトグレー
232,100
179,800
197,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69160397KJ427SAEZND4D4ナイロン双輪キャスターパーシモオレンジライトグレー
232,100
179,800
197,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69160406KJ427SAEZNU6U5ナイロン双輪キャスターカナリアイエローライトグレー
232,100
179,800
197,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69160415KJ427SAEZNB4A4ナイロン双輪キャスターダックブルーライトグレー
232,100
179,800
197,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69160431KJ427SAEMZNT1T1抵抗付ウレタン双輪キャスターブラックライトグレー
235,100
179,800
197,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69160440KJ427SAEMZNT3W2抵抗付ウレタン双輪キャスターダークグレーライトグレー
235,100
179,800
197,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69160449KJ427SAEMZNT7T6抵抗付ウレタン双輪キャスターホワイトグレーライトグレー
235,100
179,800
197,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69160458KJ427SAEMZND4D4抵抗付ウレタン双輪キャスターパーシモオレンジライトグレー
235,100
179,800
197,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69160467KJ427SAEMZNU6U5抵抗付ウレタン双輪キャスターカナリアイエローライトグレー
235,100
179,800
197,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69160476KJ427SAEMZNB4A4抵抗付ウレタン双輪キャスターダックブルーライトグレー
235,100
179,800
197,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69170206KJ427PSEZTT1T1ナイロン双輪キャスターブラックブラック
228,400
179,800
197,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69170215KJ427PSEZTC3T1ナイロン双輪キャスターダークグレーブラック
228,400
179,800
197,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69170231KJ427PSEZTU5T1ナイロン双輪キャスターブラックブラック
228,400
179,800
197,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69170240KJ427PSEZTQ7T1ナイロン双輪キャスターグラスグリーンブラック
228,400
179,800
197,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69170249KJ427PSEZTB2T1ナイロン双輪キャスターネイビーブルーブラック
228,400
179,800
197,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69170258KJ427PSEZTN3T1ナイロン双輪キャスターライトインディゴブラック
228,400
179,800
197,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69170267KJ427PSEMZTT1T1抵抗付ウレタン双輪キャスターブラックブラック
231,400
179,800
197,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69170276KJ427PSEMZTC3T1抵抗付ウレタン双輪キャスターダークグレーブラック
231,400
179,800
197,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69170285KJ427PSEMZTU5T1抵抗付ウレタン双輪キャスターブラックブラック
231,400
179,800
197,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69170301KJ427PSEMZTQ7T1抵抗付ウレタン双輪キャスターグラスグリーンブラック
231,400
179,800
197,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69170310KJ427PSEMZTB2T1抵抗付ウレタン双輪キャスターネイビーブルーブラック
231,400
179,800
197,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69170319KJ427PSEMZTN3T1抵抗付ウレタン双輪キャスターライトインディゴブラック
231,400
179,800
197,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69170328KJ427PSEZDT1W2ナイロン双輪キャスターブラックオフブラック
228,400
179,800
197,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69170337KJ427PSEZDC3W2ナイロン双輪キャスターダークグレーオフブラック
228,400
179,800
197,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする