曜日別特売

アクト2 背エラストマー 4D可動肘 ビニールレザー張りヘッドサポート ランバーサポート付 樹脂脚 <配送時組立サービス付>

アクト2 背エラストマー 4D可動肘 ビニールレザー張りヘッドサポート ランバーサポート付 樹脂脚 <配送時組立サービス付> - イトーキアクト2 背エラストマー 4D可動肘 ビニールレザー張りヘッドサポート ランバーサポート付 樹脂脚 <配送時組立サービス付> - イトーキアクト2 背エラストマー 4D可動肘 ビニールレザー張りヘッドサポート ランバーサポート付 樹脂脚 <配送時組立サービス付> - イトーキアクト2 背エラストマー 4D可動肘 ビニールレザー張りヘッドサポート ランバーサポート付 樹脂脚 <配送時組立サービス付> - イトーキアクト2 背エラストマー 4D可動肘 ビニールレザー張りヘッドサポート ランバーサポート付 樹脂脚 <配送時組立サービス付> - イトーキアクト2 背エラストマー 4D可動肘 ビニールレザー張りヘッドサポート ランバーサポート付 樹脂脚 <配送時組立サービス付> - イトーキアクト2 背エラストマー 4D可動肘 ビニールレザー張りヘッドサポート ランバーサポート付 樹脂脚 <配送時組立サービス付> - イトーキアクト2 背エラストマー 4D可動肘 ビニールレザー張りヘッドサポート ランバーサポート付 樹脂脚 <配送時組立サービス付> - イトーキ

新しい「ここちよさ」を求め、機能の進化とともにディテールまで美しく。快適な座り心地を追求し、新開発座面素材「レスピテック」を採用!

その他【ヘッド】ビニールレザー張りアジャスタブルヘッドサポート幅(mm)675質量(kg)19.3高さ(mm)1150奥行(mm)670肘掛4D可動肘座面高さ(mm)450~565材質(脚部)樹脂脚グリーン購入法適合背タイプエラストマーハンガーなしランバーサポートペルヴィス&ランバーサポート付サービス分類組立・設置・取付内容量1脚
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※一部地域、離島又は立地条件によっては車上渡しとなります。
※1階以外の搬入はエレベーター搬入が基本となります。エレベーターがなく階段手上げ搬入になった場合、後日「手上げ搬入費用」をご請求させて頂く場合がございますので、予めご了承願います。
※搬入に際して養生作業は行っておりません。
※搬入設置以外の作業が発生した場合は後日別途請求させて頂く場合がございます。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※WEB注文限定です
全72種類を絞り込む
キャスター
色(張地)
72種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
キャスター
色(張地)
色(ベース)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69161569KJ427SAFT1T1T1ナイロン双輪キャスターブラックブラック
219,100
169,800
186,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69161578KJ427SAFT1T3W2ナイロン双輪キャスターダークグレーブラック
219,100
169,800
186,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69161587KJ427SAFT1T7T6ナイロン双輪キャスターホワイトグレーブラック
219,100
169,800
186,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69161596KJ427SAFT1D4D4ナイロン双輪キャスターパーシモオレンジブラック
219,100
169,800
186,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69161605KJ427SAFT1U6U5ナイロン双輪キャスターカナリアイエローブラック
219,100
169,800
186,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69161621KJ427SAFT1B4A4ナイロン双輪キャスターダックブルーブラック
219,100
169,800
186,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69161630KJ427SAFMT1T1T1抵抗付ウレタン双輪キャスターブラックブラック
222,100
169,800
186,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69161639KJ427SAFMT1T3W2抵抗付ウレタン双輪キャスターダークグレーブラック
222,100
169,800
186,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69161648KJ427SAFMT1T7T6抵抗付ウレタン双輪キャスターホワイトグレーブラック
222,100
169,800
186,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69161657KJ427SAFMT1D4D4抵抗付ウレタン双輪キャスターパーシモオレンジブラック
222,100
169,800
186,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69161666KJ427SAFMT1U6U5抵抗付ウレタン双輪キャスターカナリアイエローブラック
222,100
169,800
186,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69161675KJ427SAFMT1B4A4抵抗付ウレタン双輪キャスターダックブルーブラック
222,100
169,800
186,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69161691KJ427SAFW2T1T1ナイロン双輪キャスターブラックオフブラック
219,100
169,800
186,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69161700KJ427SAFW2T3W2ナイロン双輪キャスターダークグレーオフブラック
219,100
169,800
186,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69161709KJ427SAFW2T7T6ナイロン双輪キャスターホワイトグレーオフブラック
219,100
169,800
186,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69161718KJ427SAFW2D4D4ナイロン双輪キャスターパーシモオレンジオフブラック
219,100
169,800
186,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69161727KJ427SAFW2U6U5ナイロン双輪キャスターカナリアイエローオフブラック
219,100
169,800
186,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69161736KJ427SAFW2B4A4ナイロン双輪キャスターダックブルーオフブラック
219,100
169,800
186,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69161745KJ427SAFMW2T1T1抵抗付ウレタン双輪キャスターブラックオフブラック
222,100
169,800
186,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69161761KJ427SAFMW2T3W2抵抗付ウレタン双輪キャスターダークグレーオフブラック
222,100
169,800
186,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69161770KJ427SAFMW2T7T6抵抗付ウレタン双輪キャスターホワイトグレーオフブラック
222,100
169,800
186,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69161779KJ427SAFMW2D4D4抵抗付ウレタン双輪キャスターパーシモオレンジオフブラック
222,100
169,800
186,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69161788KJ427SAFMW2U6U5抵抗付ウレタン双輪キャスターカナリアイエローオフブラック
222,100
169,800
186,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69161797KJ427SAFMW2B4A4抵抗付ウレタン双輪キャスターダックブルーオフブラック
222,100
169,800
186,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69161806KJ427SAFGNT1T1ナイロン双輪キャスターブラックライトグレー
219,100
169,800
186,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69161815KJ427SAFGNT3W2ナイロン双輪キャスターダークグレーライトグレー
219,100
169,800
186,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69161831KJ427SAFGNT7T6ナイロン双輪キャスターホワイトグレーライトグレー
219,100
169,800
186,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69161840KJ427SAFGND4D4ナイロン双輪キャスターパーシモオレンジライトグレー
219,100
169,800
186,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69161849KJ427SAFGNU6U5ナイロン双輪キャスターカナリアイエローライトグレー
219,100
169,800
186,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69161858KJ427SAFGNB4A4ナイロン双輪キャスターダックブルーライトグレー
219,100
169,800
186,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69161867KJ427SAFMGNT1T1抵抗付ウレタン双輪キャスターブラックライトグレー
222,100
169,800
186,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69161876KJ427SAFMGNT3W2抵抗付ウレタン双輪キャスターダークグレーライトグレー
222,100
169,800
186,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69161885KJ427SAFMGNT7T6抵抗付ウレタン双輪キャスターホワイトグレーライトグレー
222,100
169,800
186,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69161901KJ427SAFMGND4D4抵抗付ウレタン双輪キャスターパーシモオレンジライトグレー
222,100
169,800
186,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69161910KJ427SAFMGNU6U5抵抗付ウレタン双輪キャスターカナリアイエローライトグレー
222,100
169,800
186,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69161919KJ427SAFMGNB4A4抵抗付ウレタン双輪キャスターダックブルーライトグレー
222,100
169,800
186,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69171649KJ427PSFT1T1T1ナイロン双輪キャスターブラックブラック
215,400
169,800
186,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69171658KJ427PSFT1C3T1ナイロン双輪キャスターダークグレーブラック
215,400
169,800
186,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69171667KJ427PSFT1U5T1ナイロン双輪キャスターブラックブラック
215,400
169,800
186,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69171676KJ427PSFT1Q7T1ナイロン双輪キャスターグラスグリーンブラック
215,400
169,800
186,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69171685KJ427PSFT1B2T1ナイロン双輪キャスターネイビーブルーブラック
215,400
169,800
186,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69171701KJ427PSFT1N3T1ナイロン双輪キャスターライトインディゴブラック
215,400
169,800
186,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69171710KJ427PSFMT1T1T1抵抗付ウレタン双輪キャスターブラックブラック
218,400
169,800
186,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69171719KJ427PSFMT1C3T1抵抗付ウレタン双輪キャスターダークグレーブラック
218,400
169,800
186,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69171728KJ427PSFMT1U5T1抵抗付ウレタン双輪キャスターブラックブラック
218,400
169,800
186,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69171737KJ427PSFMT1Q7T1抵抗付ウレタン双輪キャスターグラスグリーンブラック
218,400
169,800
186,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69171746KJ427PSFMT1B2T1抵抗付ウレタン双輪キャスターネイビーブルーブラック
218,400
169,800
186,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69171755KJ427PSFMT1N3T1抵抗付ウレタン双輪キャスターライトインディゴブラック
218,400
169,800
186,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69171771KJ427PSFW2T1W2ナイロン双輪キャスターブラックオフブラック
215,400
169,800
186,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69171780KJ427PSFW2C3W2ナイロン双輪キャスターダークグレーオフブラック
215,400
169,800
186,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする