曜日別特売

アクト2 背エラストマー 4D可動肘 ビニールレザー張りヘッドサポート 樹脂脚 <配送時組立サービス付>

アクト2 背エラストマー 4D可動肘 ビニールレザー張りヘッドサポート 樹脂脚 <配送時組立サービス付> - イトーキアクト2 背エラストマー 4D可動肘 ビニールレザー張りヘッドサポート 樹脂脚 <配送時組立サービス付> - イトーキアクト2 背エラストマー 4D可動肘 ビニールレザー張りヘッドサポート 樹脂脚 <配送時組立サービス付> - イトーキアクト2 背エラストマー 4D可動肘 ビニールレザー張りヘッドサポート 樹脂脚 <配送時組立サービス付> - イトーキアクト2 背エラストマー 4D可動肘 ビニールレザー張りヘッドサポート 樹脂脚 <配送時組立サービス付> - イトーキアクト2 背エラストマー 4D可動肘 ビニールレザー張りヘッドサポート 樹脂脚 <配送時組立サービス付> - イトーキアクト2 背エラストマー 4D可動肘 ビニールレザー張りヘッドサポート 樹脂脚 <配送時組立サービス付> - イトーキアクト2 背エラストマー 4D可動肘 ビニールレザー張りヘッドサポート 樹脂脚 <配送時組立サービス付> - イトーキ

新しい「ここちよさ」を求め、機能の進化とともにディテールまで美しく。快適な座り心地を追求し、新開発座面素材「レスピテック」を採用!

その他【ヘッド】ビニールレザー張りアジャスタブルヘッドサポート幅(mm)675質量(kg)18.5高さ(mm)1150奥行(mm)670肘掛4D可動肘座面高さ(mm)450~565材質(脚部)樹脂脚グリーン購入法適合背タイプエラストマーハンガーなしランバーサポートなしサービス分類組立・設置・取付内容量1脚
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※一部地域、離島又は立地条件によっては車上渡しとなります。
※1階以外の搬入はエレベーター搬入が基本となります。エレベーターがなく階段手上げ搬入になった場合、後日「手上げ搬入費用」をご請求させて頂く場合がございますので、予めご了承願います。
※搬入に際して養生作業は行っておりません。
※搬入設置以外の作業が発生した場合は後日別途請求させて頂く場合がございます。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※WEB注文限定です
全72種類を絞り込む
キャスター
色(張地)
72種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
キャスター
色(張地)
色(ベース)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69203569KJ447SAFT1T1T1ナイロン双輪キャスターブラックブラック
205,100
159,800
175,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69203578KJ447SAFT1T3W2ナイロン双輪キャスターダークグレーブラック
205,100
159,800
175,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69203587KJ447SAFT1T7T6ナイロン双輪キャスターホワイトグレーブラック
205,100
159,800
175,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69203596KJ447SAFT1D4D4ナイロン双輪キャスターパーシモオレンジブラック
205,100
159,800
175,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69203605KJ447SAFT1U6U5ナイロン双輪キャスターカナリアイエローブラック
205,100
159,800
175,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69203621KJ447SAFT1B4A4ナイロン双輪キャスターダックブルーブラック
205,100
159,800
175,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69203630KJ447SAFMT1T1T1抵抗付ウレタン双輪キャスターブラックブラック
208,100
159,800
175,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69203639KJ447SAFMT1T3W2抵抗付ウレタン双輪キャスターダークグレーブラック
208,100
159,800
175,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69203648KJ447SAFMT1T7T6抵抗付ウレタン双輪キャスターホワイトグレーブラック
208,100
159,800
175,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69203657KJ447SAFMT1D4D4抵抗付ウレタン双輪キャスターパーシモオレンジブラック
208,100
159,800
175,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69203666KJ447SAFMT1U6U5抵抗付ウレタン双輪キャスターカナリアイエローブラック
208,100
159,800
175,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69203675KJ447SAFMT1B4A4抵抗付ウレタン双輪キャスターダックブルーブラック
208,100
159,800
175,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69203691KJ447SAFW2T1T1ナイロン双輪キャスターブラックオフブラック
205,100
159,800
175,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69203700KJ447SAFW2T3W2ナイロン双輪キャスターダークグレーオフブラック
205,100
159,800
175,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69203709KJ447SAFW2T7T6ナイロン双輪キャスターホワイトグレーオフブラック
205,100
159,800
175,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69203718KJ447SAFW2D4D4ナイロン双輪キャスターパーシモオレンジオフブラック
205,100
159,800
175,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69203727KJ447SAFW2U6U5ナイロン双輪キャスターカナリアイエローオフブラック
205,100
159,800
175,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69203736KJ447SAFW2B4A4ナイロン双輪キャスターダックブルーオフブラック
205,100
159,800
175,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69203745KJ447SAFMW2T1T1抵抗付ウレタン双輪キャスターブラックオフブラック
208,100
159,800
175,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69203761KJ447SAFMW2T3W2抵抗付ウレタン双輪キャスターダークグレーオフブラック
208,100
159,800
175,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69203770KJ447SAFMW2T7T6抵抗付ウレタン双輪キャスターホワイトグレーオフブラック
208,100
159,800
175,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69203779KJ447SAFMW2D4D4抵抗付ウレタン双輪キャスターパーシモオレンジオフブラック
208,100
159,800
175,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69203788KJ447SAFMW2U6U5抵抗付ウレタン双輪キャスターカナリアイエローオフブラック
208,100
159,800
175,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69203797KJ447SAFMW2B4A4抵抗付ウレタン双輪キャスターダックブルーオフブラック
208,100
159,800
175,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69203806KJ447SAFGNT1T1ナイロン双輪キャスターブラックライトグレー
205,100
159,800
175,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69203815KJ447SAFGNT3W2ナイロン双輪キャスターダークグレーライトグレー
205,100
159,800
175,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69203831KJ447SAFGNT7T6ナイロン双輪キャスターホワイトグレーライトグレー
205,100
159,800
175,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69203840KJ447SAFGND4D4ナイロン双輪キャスターパーシモオレンジライトグレー
205,100
159,800
175,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69203849KJ447SAFGNU6U5ナイロン双輪キャスターカナリアイエローライトグレー
205,100
159,800
175,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69203858KJ447SAFGNB4A4ナイロン双輪キャスターダックブルーライトグレー
205,100
159,800
175,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69203867KJ447SAFMGNT1T1抵抗付ウレタン双輪キャスターブラックライトグレー
208,100
159,800
175,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69203876KJ447SAFMGNT3W2抵抗付ウレタン双輪キャスターダークグレーライトグレー
208,100
159,800
175,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69203885KJ447SAFMGNT7T6抵抗付ウレタン双輪キャスターホワイトグレーライトグレー
208,100
159,800
175,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69203901KJ447SAFMGND4D4抵抗付ウレタン双輪キャスターパーシモオレンジライトグレー
208,100
159,800
175,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69203910KJ447SAFMGNU6U5抵抗付ウレタン双輪キャスターカナリアイエローライトグレー
208,100
159,800
175,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69203919KJ447SAFMGNB4A4抵抗付ウレタン双輪キャスターダックブルーライトグレー
208,100
159,800
175,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69213649KJ447PSFT1T1T1ナイロン双輪キャスターブラックブラック
201,400
159,800
175,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69213658KJ447PSFT1C3T1ナイロン双輪キャスターダークグレーブラック
201,400
159,800
175,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69213667KJ447PSFT1U5T1ナイロン双輪キャスターブラックブラック
201,400
159,800
175,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69213676KJ447PSFT1Q7T1ナイロン双輪キャスターグラスグリーンブラック
201,400
159,800
175,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69213685KJ447PSFT1B2T1ナイロン双輪キャスターネイビーブルーブラック
201,400
159,800
175,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69213701KJ447PSFT1N3T1ナイロン双輪キャスターライトインディゴブラック
201,400
159,800
175,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69213710KJ447PSFMT1T1T1抵抗付ウレタン双輪キャスターブラックブラック
204,400
159,800
175,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69213719KJ447PSFMT1C3T1抵抗付ウレタン双輪キャスターダークグレーブラック
204,400
159,800
175,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69213728KJ447PSFMT1U5T1抵抗付ウレタン双輪キャスターブラックブラック
204,400
159,800
175,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69213737KJ447PSFMT1Q7T1抵抗付ウレタン双輪キャスターグラスグリーンブラック
204,400
159,800
175,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69213746KJ447PSFMT1B2T1抵抗付ウレタン双輪キャスターネイビーブルーブラック
204,400
159,800
175,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69213755KJ447PSFMT1N3T1抵抗付ウレタン双輪キャスターライトインディゴブラック
204,400
159,800
175,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69213771KJ447PSFW2T1W2ナイロン双輪キャスターブラックオフブラック
201,400
159,800
175,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69213780KJ447PSFW2C3W2ナイロン双輪キャスターダークグレーオフブラック
201,400
159,800
175,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする