曜日別特売

アクト2 背プレーンメッシュ 4D可動肘 ランバーサポート付 ハンガー付 アルミミラー脚 <配送時組立サービス付>

アクト2 背プレーンメッシュ 4D可動肘 ランバーサポート付 ハンガー付 アルミミラー脚 <配送時組立サービス付> - イトーキアクト2 背プレーンメッシュ 4D可動肘 ランバーサポート付 ハンガー付 アルミミラー脚 <配送時組立サービス付> - イトーキアクト2 背プレーンメッシュ 4D可動肘 ランバーサポート付 ハンガー付 アルミミラー脚 <配送時組立サービス付> - イトーキアクト2 背プレーンメッシュ 4D可動肘 ランバーサポート付 ハンガー付 アルミミラー脚 <配送時組立サービス付> - イトーキアクト2 背プレーンメッシュ 4D可動肘 ランバーサポート付 ハンガー付 アルミミラー脚 <配送時組立サービス付> - イトーキアクト2 背プレーンメッシュ 4D可動肘 ランバーサポート付 ハンガー付 アルミミラー脚 <配送時組立サービス付> - イトーキアクト2 背プレーンメッシュ 4D可動肘 ランバーサポート付 ハンガー付 アルミミラー脚 <配送時組立サービス付> - イトーキアクト2 背プレーンメッシュ 4D可動肘 ランバーサポート付 ハンガー付 アルミミラー脚 <配送時組立サービス付> - イトーキ

新しい「ここちよさ」を求め、機能の進化とともにディテールまで美しく。快適な座り心地を追求し、新開発座面素材「レスピテック」を採用!

その他【ヘッドサポート】なし幅(mm)675肘掛4D可動肘材質(脚部)アルミミラーグリーン購入法適合背タイププレーンメッシュハンガーハンガー付ランバーサポートペルヴィス&ランバーサポート付サービス分類組立・設置・取付内容量1脚
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※一部地域、離島又は立地条件によっては車上渡しとなります。
※1階以外の搬入はエレベーター搬入が基本となります。エレベーターがなく階段手上げ搬入になった場合、後日「手上げ搬入費用」をご請求させて頂く場合がございますので、予めご了承願います。
※搬入に際して養生作業は行っておりません。
※搬入設置以外の作業が発生した場合は後日別途請求させて頂く場合がございます。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※WEB注文限定です
90件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
高さ(mm)
奥行(mm)
キャスター
座面高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69190969KJ-457JVY-ZTT117.51000625ナイロン双輪キャスター450~565
236,800
189,800
208,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69190978KJ-457JVY-ZTC317.51000625ナイロン双輪キャスター450~565
236,800
189,800
208,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69190987KJ-457JVY-ZTQ717.51000625ナイロン双輪キャスター450~565
236,800
189,800
208,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69190996KJ-457JVY-ZTB217.51000625ナイロン双輪キャスター450~565
236,800
189,800
208,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69191005KJ-457JVY-ZTU517.51000625ナイロン双輪キャスター450~565
236,800
189,800
208,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69191021KJ-457JVY-ZTN317.51000625ナイロン双輪キャスター450~565
236,800
189,800
208,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69191030KJ-457JVYM-ZTT117.51000625抵抗付ウレタン双輪キャスター450~565
239,800
189,800
208,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69191039KJ-457JVYM-ZTC317.51000625抵抗付ウレタン双輪キャスター450~565
239,800
189,800
208,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69191048KJ-457JVYM-ZTQ717.51000625抵抗付ウレタン双輪キャスター450~565
239,800
189,800
208,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69191057KJ-457JVYM-ZTB217.51000625抵抗付ウレタン双輪キャスター450~565
239,800
189,800
208,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69191066KJ-457JVYM-ZTU517.51000625抵抗付ウレタン双輪キャスター450~565
239,800
189,800
208,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69191075KJ-457JVYM-ZTN317.51000625抵抗付ウレタン双輪キャスター450~565
239,800
189,800
208,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69191091KJ-457JVY-ZDT134.61000625ナイロン双輪キャスター450~565
236,800
189,800
208,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69191100KJ-457JVY-ZDC334.61000625ナイロン双輪キャスター450~565
236,800
189,800
208,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69191109KJ-457JVY-ZDQ734.61000625ナイロン双輪キャスター450~565
236,800
189,800
208,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69191118KJ-457JVY-ZDB234.61000625ナイロン双輪キャスター450~565
236,800
189,800
208,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69191127KJ-457JVY-ZDU534.61000625ナイロン双輪キャスター450~565
236,800
189,800
208,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69191136KJ-457JVY-ZDN334.61000625ナイロン双輪キャスター450~565
236,800
189,800
208,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69191145KJ-457JVYM-ZDT134.61000625抵抗付ウレタン双輪キャスター450~565
239,800
189,800
208,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69191161KJ-457JVYM-ZDC334.61000625抵抗付ウレタン双輪キャスター450~565
239,800
189,800
208,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69191170KJ-457JVYM-ZDQ734.61000625抵抗付ウレタン双輪キャスター450~565
239,800
189,800
208,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69191179KJ-457JVYM-ZDB234.61000625抵抗付ウレタン双輪キャスター450~565
239,800
189,800
208,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69191188KJ-457JVYM-ZDU534.61000625抵抗付ウレタン双輪キャスター450~565
239,800
189,800
208,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69191197KJ-457JVYM-ZDN334.61000625抵抗付ウレタン双輪キャスター450~565
239,800
189,800
208,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69191206KJ-457JVY-ZNT117.51000625ナイロン双輪キャスター450~565
236,800
189,800
208,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69191215KJ-457JVY-ZNC317.51000625ナイロン双輪キャスター450~565
236,800
189,800
208,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69191231KJ-457JVY-ZNQ717.51000625ナイロン双輪キャスター450~565
236,800
189,800
208,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69191240KJ-457JVY-ZNB217.51000625ナイロン双輪キャスター450~565
236,800
189,800
208,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69191249KJ-457JVY-ZNU517.51000625ナイロン双輪キャスター450~565
236,800
189,800
208,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69191258KJ-457JVY-ZNN317.51000625ナイロン双輪キャスター450~565
236,800
189,800
208,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69191267KJ-457JVYM-ZNT117.51000625抵抗付ウレタン双輪キャスター450~565
239,800
189,800
208,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69191276KJ-457JVYM-ZNC317.51000625抵抗付ウレタン双輪キャスター450~565
239,800
189,800
208,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69191285KJ-457JVYM-ZNQ717.51000625抵抗付ウレタン双輪キャスター450~565
239,800
189,800
208,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69191301KJ-457JVYM-ZNB217.51000625抵抗付ウレタン双輪キャスター450~565
239,800
189,800
208,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69191310KJ-457JVYM-ZNU517.51000625抵抗付ウレタン双輪キャスター450~565
239,800
189,800
208,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69191319KJ-457JVYM-ZNN317.51000625抵抗付ウレタン双輪キャスター450~565
239,800
189,800
208,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69196727KJ-457JVH-ZTT116.21000625ナイロン双輪キャスター450~565
199,800
159,800
175,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69196736KJ-457JVH-ZTC316.21000625ナイロン双輪キャスター450~565
199,800
159,800
175,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69196745KJ-457JVH-ZTQ716.21000625ナイロン双輪キャスター450~565
199,800
159,800
175,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69196761KJ-457JVH-ZTB216.21000625ナイロン双輪キャスター450~565
199,800
159,800
175,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69196770KJ-457JVH-ZTU516.21000625ナイロン双輪キャスター450~565
199,800
159,800
175,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69196779KJ-457JVH-ZTN316.21000625ナイロン双輪キャスター450~565
199,800
159,800
175,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69196788KJ-457JVHM-ZTT116.21000625抵抗付ウレタン双輪キャスター450~565
202,800
159,800
175,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69196797KJ-457JVHM-ZTC316.21000625抵抗付ウレタン双輪キャスター450~565
202,800
159,800
175,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69196806KJ-457JVHM-ZTQ716.21000625抵抗付ウレタン双輪キャスター450~565
202,800
159,800
175,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69196815KJ-457JVHM-ZTB216.21000625抵抗付ウレタン双輪キャスター450~565
202,800
159,800
175,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69196831KJ-457JVHM-ZTU516.21000625抵抗付ウレタン双輪キャスター450~565
202,800
159,800
175,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69196840KJ-457JVHM-ZTN316.21000625抵抗付ウレタン双輪キャスター450~565
202,800
159,800
175,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69196849KJ-457JVH-ZDT116.21000625ナイロン双輪キャスター450~565
199,800
159,800
175,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69196858KJ-457JVH-ZDC316.21000625ナイロン双輪キャスター450~565
199,800
159,800
175,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする