曜日別特売

アクト2 背プレーンメッシュ 肘ランバーサポート付 ハンガー付 アルミミラー脚 <配送時組立サービス付>

アクト2 背プレーンメッシュ 肘ランバーサポート付 ハンガー付 アルミミラー脚 <配送時組立サービス付> - イトーキアクト2 背プレーンメッシュ 肘ランバーサポート付 ハンガー付 アルミミラー脚 <配送時組立サービス付> - イトーキアクト2 背プレーンメッシュ 肘ランバーサポート付 ハンガー付 アルミミラー脚 <配送時組立サービス付> - イトーキアクト2 背プレーンメッシュ 肘ランバーサポート付 ハンガー付 アルミミラー脚 <配送時組立サービス付> - イトーキアクト2 背プレーンメッシュ 肘ランバーサポート付 ハンガー付 アルミミラー脚 <配送時組立サービス付> - イトーキアクト2 背プレーンメッシュ 肘ランバーサポート付 ハンガー付 アルミミラー脚 <配送時組立サービス付> - イトーキアクト2 背プレーンメッシュ 肘ランバーサポート付 ハンガー付 アルミミラー脚 <配送時組立サービス付> - イトーキアクト2 背プレーンメッシュ 肘ランバーサポート付 ハンガー付 アルミミラー脚 <配送時組立サービス付> - イトーキ

新しい「ここちよさ」を求め、機能の進化とともにディテールまで美しく。快適な座り心地を追求し、新開発座面素材「レスピテック」を採用!

その他【ヘッドサポート】なし幅(mm)675肘掛なし材質(脚部)アルミミラーグリーン購入法適合背タイププレーンメッシュハンガーハンガー付ランバーサポートペルヴィス&ランバーサポート付サービス分類組立・設置・取付内容量1脚
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※一部地域、離島又は立地条件によっては車上渡しとなります。
※1階以外の搬入はエレベーター搬入が基本となります。エレベーターがなく階段手上げ搬入になった場合、後日「手上げ搬入費用」をご請求させて頂く場合がございますので、予めご了承願います。
※搬入に際して養生作業は行っておりません。
※搬入設置以外の作業が発生した場合は後日別途請求させて頂く場合がございます。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※WEB注文限定です
全54種類を絞り込む
キャスター
54種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
高さ(mm)
奥行(mm)
キャスター
座面高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69198170KJ-450JVH-ZTT114.91000625ナイロン双輪キャスター450~565
162,400
129,800
142,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69198179KJ-450JVH-ZTC314.91000625ナイロン双輪キャスター450~565
162,400
129,800
142,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69198188KJ-450JVH-ZTQ714.91000625ナイロン双輪キャスター450~565
162,400
129,800
142,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69198197KJ-450JVH-ZTB214.91000625ナイロン双輪キャスター450~565
162,400
129,800
142,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69198206KJ-450JVH-ZTU514.91000625ナイロン双輪キャスター450~565
162,400
129,800
142,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69198215KJ-450JVH-ZTN314.91000625ナイロン双輪キャスター450~565
162,400
129,800
142,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69198231KJ-450JVHM-ZTT114.91000625抵抗付ウレタン双輪キャスター450~565
165,400
129,800
142,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69198240KJ-450JVHM-ZTC314.91000625抵抗付ウレタン双輪キャスター450~565
165,400
129,800
142,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69198249KJ-450JVHM-ZTQ714.91000625抵抗付ウレタン双輪キャスター450~565
165,400
129,800
142,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69198258KJ-450JVHM-ZTB214.91000625抵抗付ウレタン双輪キャスター450~565
165,400
129,800
142,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69198267KJ-450JVHM-ZTU514.91000625抵抗付ウレタン双輪キャスター450~565
165,400
129,800
142,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69198276KJ-450JVHM-ZTN314.91000625抵抗付ウレタン双輪キャスター450~565
165,400
129,800
142,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69198285KJ-450JVH-ZDT114.91000625ナイロン双輪キャスター450~565
162,400
129,800
142,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69198301KJ-450JVH-ZDC314.91000625ナイロン双輪キャスター450~565
162,400
129,800
142,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69198310KJ-450JVH-ZDQ714.91000625ナイロン双輪キャスター450~565
162,400
129,800
142,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69198319KJ-450JVH-ZDB214.91000625ナイロン双輪キャスター450~565
162,400
129,800
142,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69198328KJ-450JVH-ZDU514.91000625ナイロン双輪キャスター450~565
162,400
129,800
142,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69198337KJ-450JVH-ZDN314.91000625ナイロン双輪キャスター450~565
162,400
129,800
142,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69198346KJ-450JVHM-ZDT114.91000625抵抗付ウレタン双輪キャスター450~565
165,400
129,800
142,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69198355KJ-450JVHM-ZDC314.91000625抵抗付ウレタン双輪キャスター450~565
165,400
129,800
142,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69198371KJ-450JVHM-ZDQ714.91000625抵抗付ウレタン双輪キャスター450~565
165,400
129,800
142,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69198380KJ-450JVHM-ZDB214.91000625抵抗付ウレタン双輪キャスター450~565
165,400
129,800
142,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69198389KJ-450JVHM-ZDU514.91000625抵抗付ウレタン双輪キャスター450~565
165,400
129,800
142,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69198398KJ-450JVHM-ZDN314.91000625抵抗付ウレタン双輪キャスター450~565
165,400
129,800
142,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69198407KJ-450JVH-ZNT114.91000625ナイロン双輪キャスター450~565
162,400
129,800
142,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69198416KJ-450JVH-ZNC314.91000625ナイロン双輪キャスター450~565
162,400
129,800
142,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69198425KJ-450JVH-ZNQ714.91000625ナイロン双輪キャスター450~565
162,400
129,800
142,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69198441KJ-450JVH-ZNB214.91000625ナイロン双輪キャスター450~565
162,400
129,800
142,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69198450KJ-450JVH-ZNU514.91000625ナイロン双輪キャスター450~565
162,400
129,800
142,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69198459KJ-450JVH-ZNN314.91000625ナイロン双輪キャスター450~565
162,400
129,800
142,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69198468KJ-450JVHM-ZNT114.91000625抵抗付ウレタン双輪キャスター450~565
165,400
129,800
142,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69198477KJ-450JVHM-ZNC314.91000625抵抗付ウレタン双輪キャスター450~565
165,400
129,800
142,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69198486KJ-450JVHM-ZNQ714.91000625抵抗付ウレタン双輪キャスター450~565
165,400
129,800
142,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69198495KJ-450JVHM-ZNB214.91000625抵抗付ウレタン双輪キャスター450~565
165,400
129,800
142,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69198511KJ-450JVHM-ZNU514.91000625抵抗付ウレタン双輪キャスター450~565
165,400
129,800
142,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69198520KJ-450JVHM-ZNN314.91000625抵抗付ウレタン双輪キャスター450~565
165,400
129,800
142,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69244851KJ-450JVHP-ZTT120.21170670抵抗付ウレタン双輪キャスター610~830
200,000
159,800
175,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69244860KJ-450JVHP-ZTC320.21170670抵抗付ウレタン双輪キャスター610~830
200,000
159,800
175,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69244869KJ-450JVHP-ZTQ720.21170670抵抗付ウレタン双輪キャスター610~830
200,000
159,800
175,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69244878KJ-450JVHP-ZTB220.21170670抵抗付ウレタン双輪キャスター610~830
200,000
159,800
175,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69244887KJ-450JVHP-ZTU520.21170670抵抗付ウレタン双輪キャスター610~830
200,000
159,800
175,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69244896KJ-450JVHP-ZTN320.21170670抵抗付ウレタン双輪キャスター610~830
200,000
159,800
175,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69244905KJ-450JVHP-ZDT120.21170670抵抗付ウレタン双輪キャスター610~830
200,000
159,800
175,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69244921KJ-450JVHP-ZDC320.21170670抵抗付ウレタン双輪キャスター610~830
200,000
159,800
175,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69244930KJ-450JVHP-ZDQ720.21170670抵抗付ウレタン双輪キャスター610~830
200,000
159,800
175,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69244939KJ-450JVHP-ZDB220.21170670抵抗付ウレタン双輪キャスター610~830
200,000
159,800
175,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69244948KJ-450JVHP-ZDU520.21170670抵抗付ウレタン双輪キャスター610~830
200,000
159,800
175,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69244957KJ-450JVHP-ZDN320.21170670抵抗付ウレタン双輪キャスター610~830
200,000
159,800
175,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69244966KJ-450JVHP-ZNT120.21170670抵抗付ウレタン双輪キャスター610~830
200,000
159,800
175,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69244975KJ-450JVHP-ZNC320.21170670抵抗付ウレタン双輪キャスター610~830
200,000
159,800
175,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする