Gライフリー うす型快適パンツレギュラー S

Gライフリー うす型快適パンツレギュラー S - ユニ・チャームGライフリー うす型快適パンツレギュラー S - ユニ・チャーム

スルッとはける:特許技術おしりに引っかからない「スルッとゾーン」がウエストゴムの巻き込みを防止。
すきまピタッとギャザー:肌に面でフィットしてすきまモレを低減。テープ止めと同等のモレ率を実現!
股下すっきり快適。
らくらくステッチ。

仕様日常生活動作レベル:1_一人で歩けるウエスト(cm)50~70吸水量(mL)目安:約150内容量1袋(34枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6915793843826
2,843
2,798
3,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

紙おむつ・排泄関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする