犬印本舗
やわらか腹巻
綿混率が高く、よく伸び、ソフトなリブ編みでぴったりフィット。
折る位置によって丈が、調節できます。
仕様
男女兼用
材質
綿94%、ナイロン4%、ポリウレタン2%
寸法(cm)
長さ54(広げた状態)
胴囲(cm)
60~80
内容量
1枚
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69156206
P7981SK
M
¥
1,200
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
5日以内出荷
返品不可
69156215
P7981SK
L
¥
1,400
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください