曜日別特売

防災復旧ホーキ

防災復旧ホーキ - コンパル

腰が強く災害時のドロ水出しに便利です。

用途
災害時の復旧・やっかいなドロ水の排水に。
雪害時の雪掃きに。
濡れ落葉・刈草掃き等に。
毛:オレンジ、ハカマ:バイオレット、ハンドル:ベージュトラスコ品番710-8614材質ヘッド:ポリプロピレン、ポリエチレン、ハンドル:スチールパイプ(塩化ビニール被膜)長さ(mm)1390幅(mm)310タイププラ製ホーキ毛材ポリプロピレン穂丈(mm)440毛足(cm)24内容量1箱(20本)
注意
※保管方法:吊るす又は毛先を上にして保管して下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
691553750332431390310
オープン
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホウキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする