コンパル
ウルトラ熊手・スリム
「スリム」な形状で巧みに操れる、狭い隙間や壁面等のかき集めます。
スリムな12本爪がお庭の隅々まで掃きならします。
用途
刈草・落葉・芝生の掃き集めや土ならしに。
トラスコ品番
710-8612
材質
ヘッド:ポリプロピレン、ポリエチレン、ハンドル:スチールパイプ(塩化ビニール被覆)
全長(mm)
945
爪長さ(mm)
170
爪数
12本
先幅(mm)
165
内容量
1箱(24本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69155366
033229
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください