味わい豊かな、なめらかで食べやすいペースト状介護食。
すりつぶした豚肉と、玉ねぎのうまみがとけこんだ、甘辛つゆ風味のかつ煮風ペーストです。
賞味期限製造後1年6ヶ月原材料小麦粉(国内製造)、砂糖、牛脂豚脂混合油、デキストリン、しょう油、豚肉、パン粉、ゼラチン、玉ねぎエキス、パーム油、ポークエキス、みりん風発酵調味料、ブラウンルウ、酵母エキス、加糖卵黄、香辛料/増粘剤(加工デンプン、キサンタンガム)、調味料(アミノ酸等)、香料、乳化剤、酸味料、(一部に卵・小麦・牛肉・大豆・鶏肉・豚肉・ゼラチンを含む)アレルギー卵・小麦・牛肉・大豆・鶏肉・豚肉・ゼラチン栄養成分(80g当たり)エネルギー100kcal、たんぱく質3.0g、脂質4.5g、炭水化物11.9g、食塩相当量0.74gユニバーサルデザインフードかまなくてよい(区分4)内容量1個(80g)