曜日別特売

とろとろ煮込み すき焼き味

とろとろ煮込み すき焼き味 - ハウスギャバン(旧:GABAN)

味わい豊かな、なめらかで食べやすいペースト状介護食。
すりつぶした牛肉と、野菜のおいしさや昆布だしのうまみがとけこみ、しょう油と砂糖の甘辛さがおいしいすき焼き味のペーストです。

賞味期限製造後1年6ヶ月原材料砂糖(国内製造)、しょう油、小麦粉、デキストリン、牛肉、牛脂豚脂混合油、パーム油、玉ねぎエキス、みりん風発酵調味料、コラーゲンペプチド、調製豆乳粉末、ビーフエキス、こんぶだし、野菜エキス、しいたけエキス/増粘剤(加工デンプン、キサンタンガム)、調味料(アミノ酸等)、香料、乳化剤、(一部に小麦・牛肉・大豆・ゼラチンを含む)アレルギー小麦・牛肉・大豆・ゼラチン栄養成分(80g当たり)エネルギー100kcal、たんぱく質2.8g、脂質4.3g、炭水化物12.6g、食塩相当量0.76gユニバーサルデザインフードかまなくてよい(区分4)内容量1個(80g)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69155689091225
210
209
226(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品・介護食」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする