曜日別特売

とろとろ煮込み クリームシチュー味

とろとろ煮込み クリームシチュー味 - ハウスギャバン(旧:GABAN)

味わい豊かな、なめらかで食べやすいペースト状介護食。
すりつぶした鶏肉と、野菜のうまみや乳製品のおいしさがとけこんだ、クリーミーなシチュー味のペーストです。

賞味期限製造後1年6ヶ月原材料植物油脂クリーム(国内製造)、鶏肉、小麦粉、パーム油、デキストリン、牛脂豚脂混合油、ソテー香味野菜ペースト、脱脂粉乳、砂糖、乾燥マッシュポテト、チキンエキス、ホワイトルウ、調製豆乳粉末、食塩、にんじんエキス、チーズ加工品、チーズパウダー、ガーリックペースト、香辛料/増粘剤(加工デンプン、キサンタンガム)、調味料(アミノ酸等)、乳化剤、香料、酸化防止剤(ビタミンE、ビタミンC)、香辛料抽出物、(一部に乳成分・小麦・大豆・鶏肉を含む)アレルギー乳成分・小麦・大豆・鶏肉栄養成分(80g当たり)エネルギー100kcal、たんぱく質2.4g、脂質6.4g、炭水化物8.2g、食塩相当量0.75gユニバーサルデザインフードかまなくてよい(区分4)内容量1個(80g)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69155671091224
210
209
226(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品・介護食」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする