ハウスギャバン(旧:GABAN)
とろとろ煮込み ハンバーグ味
味わい豊かな、なめらかで食べやすいペースト状介護食。
すりつぶした牛肉と、トマトや玉ねぎのうまみがとけこんだ、牛肉のおいしさ引き立つハンバーグ味のペーストです。
賞味期限
製造後1年6ヶ月
原材料
デキストリン(国内製造)、小麦粉、牛脂豚脂混合油、牛肉、砂糖、パーム油、玉ねぎエキス、トマトペースト、ビーフエキス、食塩、しょう油/増粘剤(加工デンプン、キサンタンガム)、調味料(アミノ酸等)、カラメル色素、酸味料、香料、乳化剤、香辛料抽出物、(一部に小麦・牛肉・大豆・豚肉を含む)
アレルギー
小麦・牛肉・大豆・豚肉
栄養成分
(80g当たり)エネルギー100kcal、たんぱく質1.6g、脂質5.5g、炭水化物11.1g、食塩相当量0.74g
ユニバーサルデザインフード
かまなくてよい(区分4)
内容量
1個(80g)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69155698
091227
¥
210
¥
209
¥
226
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください