曜日別特売

とろとろ煮込み 中華うま煮風

とろとろ煮込み 中華うま煮風 - ハウスギャバン(旧:GABAN)

味わい豊かな、なめらかで食べやすいペースト状介護食。
すりつぶした豚肉と、魚介や野菜のうまみがとけこみ、ごま油が香る中華うま煮風のペーストです。

賞味期限製造後1年6ヶ月原材料小麦粉(国内製造)、デキストリン、牛脂豚脂混合油、きんとき鯛すり身、ゼラチン、パーム油、豚肉、しょうがペースト、ごま油、砂糖、魚醤、チキンエキス、玉ねぎエキス、ガーリックペースト、たけのこ、酵母エキス、食塩、にんじんエキス、えびエキス、しいたけエキス、野菜エキス、香辛料/増粘剤(加工デンプン、キサンタンガム)、調味料(アミノ酸等)、乳化剤、香料、酸味料、(一部に小麦・えび・ごま・大豆・鶏肉・豚肉・ゼラチンを含む)アレルギー小麦・えび・ごま・大豆・鶏肉・豚肉・ゼラチン栄養成分(80g当たり)エネルギー100kcal、たんぱく質3.0g、脂質5.6g、炭水化物9.4g、食塩相当量0.74gユニバーサルデザインフードかまなくてよい(区分4)内容量1個(80g)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69155725091230
210
209
226(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品・介護食」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする