ハウスギャバン(旧:GABAN)
とろとろ煮込み 肉じゃが味
味わい豊かな、なめらかで食べやすいペースト状介護食。
すりつぶした牛肉と、野菜のおいしさがとけこみ、昆布とかつおのうまみがきいた、まろやかな肉じゃが味のペーストです。
賞味期限
製造後1年6ヶ月
原材料
小麦粉(国内製造)、デキストリン、牛脂豚脂混合油、牛肉、みりん風発酵調味料、砂糖、乾燥マッシュポテト、パーム油、玉ねぎエキス、しょう油、ポークエキス、こんぶだし、かつおぶしエキス、にんじんエキス、食塩/調味料(アミノ酸等)、増粘剤(キサンタンガム)、香料、乳化剤、カラメル色素、(一部に小麦・牛肉・大豆・鶏肉・豚肉を含む)
栄養成分
(80g当たり)エネルギー100kcal、たんぱく質1.9g、脂質5.4g、炭水化物11.0g、食塩相当量0.68g
ユニバーサルデザインフード
かまなくてよい(区分4)
内容量
1個(80g)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69155680
091226
¥
210
¥
209
¥
226
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください