ハウスギャバン(旧:GABAN)
とろとろ煮込み 親子煮風
味わい豊かな、なめらかで食べやすいペースト状介護食。
すりつぶした鶏肉と、玉ねぎのうまみや卵の風味がとけこんだ親子煮風ペーストです。
賞味期限
製造後1年6ヶ月
原材料
砂糖(国内製造)、小麦粉、鶏肉、デキストリン、牛脂豚脂混合油、しょう油、加糖卵黄、ゼラチン、パーム油、玉ねぎエキス、チキンエキス、かつおぶしエキス/増粘剤(加工デンプン、キサンタンガム)、調味料(アミノ酸等)、乳化剤、香料、カロテン色素、(一部に卵・小麦・大豆・鶏肉・ゼラチンを含む)
アレルギー
卵・小麦・大豆・鶏肉・ゼラチン
栄養成分
(80g当たり)エネルギー100kcal、たんぱく質3.0g、脂質4.5g、炭水化物11.9g、食塩相当量0.67g
ユニバーサルデザインフード
かまなくてよい(区分4)
内容量
1個(80g)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69155707
091228
¥
210
¥
209
¥
226
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください