曜日別特売

ぶたの生姜焼煮こごり

ぶたの生姜焼煮こごり - マルハチ村松ぶたの生姜焼煮こごり - マルハチ村松

温めてもおいしい、かむ力、飲み込む力の弱い方向けのゼリー状のおかず。
調理済みのため、そのままでもおいしくお召し上がりいただけます。
定番メニューぶたの生姜焼をおいしさそのままに再現しました。

賞味期限製造後2年原材料還元水飴、豚肉、コラーゲンペプチド(ゼラチンを含む)、醤油(小麦・大豆を含む)、ポークエキス、しょうがペースト、食用パーム油、ラード、酵母エキス調味料、昆布エキス、寒天/ゲル化剤(加工デンプン、増粘多糖類)、炭酸Ca、酸化防止剤(V.E)アレルギー小麦・大豆・豚肉・ゼラチン入数60g×6個栄養成分(60g当たり)エネルギー76kcal、たんぱく質6.3g、脂質2.3g、炭水化物7.5g、食塩相当量0.7gユニバーサルデザインフード舌でつぶせる(区分3)内容量1箱
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69155750-
1,410
1,398
1,510(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品・介護食」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする