曜日別特売

やさしくラクケア やわらか玉子豆腐

やさしくラクケア やわらか玉子豆腐 - ハウスギャバン(旧:GABAN)

食べ物が食べづらい方に。たんぱく質6g配合。
1食当たりたんぱく質6g、エネルギー100kcalが摂取できます。
玉子のコクにかつおだし、昆布出しの旨みを効かせました。

賞味期限製造後1年原材料植物油脂クリーム(国内製造)、コラーゲンペプチド、マルトオリゴ糖、デキストリン、しょう油風味調味料、加糖卵黄、パーム油、こんぶエキス、砂糖、かつおぶしエキス/ゲル化剤(増粘多糖類、寒天)、セルロース、乳化剤、調味料(アミノ酸等)、香料、酸味料、シリコーン、(一部に卵・乳成分・大豆・ゼラチンを含む)アレルギー卵・乳成分・大豆・ゼラチン栄養成分(1個当たり)エネルギー100kcal、たんぱく質6.0g、脂質5.5g、炭水化物6.6g、食塩相当量0.42gユニバーサルデザインフード舌でつぶせる(区分3)栄養機能食品たんぱく質内容量1個(63g)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69155820091239
256
249
269(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品・介護食」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする