曜日別特売

ウェットワイパー リポワイプ・トール2

ウェットワイパー リポワイプ・トール2 - 日精

拭き取り性能に優れたパルプ混ポリエステル不織布を使用しております。
丈夫な不織布を使用しており、繊維や毛羽が残りにくいです。
比較的手肌に優しい洗浄剤を配合使用しております。
頑固な油を拭き取れるウェットワイパーです。
油汚れに効果が高い界面活性剤を使用しております。
溶剤の力で頑固な油汚れも溶かして拭き取ります。

用途
エンジンオイル等の油汚れの清掃作業に。
産業機械の清掃、メンテナンスに。
キッチンレンジ周りや換気扇のこびりついた油汚れの拭き取りに。
トラスコ品番713-1520材質パルプ:ポリエステル不織布寸法(mm)バケツ:Φ190×200短辺(mm)シート:150長辺(mm)シート:1300内容量1箱(4缶×250枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69155400LPW-T2
オープン
31,980
35,178(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ウエス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする