中古ウエス 白ウエス W0230

中古ウエス 白ウエス W0230 - 日光物産(NIKKO)

中古のYシャツやシーツなどの生地。
不定形です。

用途油や汚れを拭き取る作業に。トラスコ品番689-8894材質綿ホワイトタイプ中古生地寸法(cm)約35~50角内容量1箱(10袋×2kg)
注意
※商品の性質上全ての混入物が103%除去されていない場合がございます。
※作業に適しているかどうかをご確認のうえご使用ください。
※特に、傷の付きやすい対象物を取り扱う作業にはご使用しないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69252167W0230
オープン
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

布ウエス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする