日光物産(NIKKO)
中古ウエス タオルウエス W0212
中古のカラータオルウエスです。
パイル生地により使い勝手がよくウエスとしての性能も高いです。
用途
油や汚れを拭き取る作業に。
トラスコ品番
664-9809
材質
綿
色
混色
タイプ
中古生地
寸法(cm)
35~50
内容量
1箱(10袋×2kg)
注意
※商品の性質上全ての混入物が100%除去されていない場合がございます。
※作業に適しているかどうかをご確認のうえご使用ください。
※特に、傷の付きやすい対象物を取り扱う作業にはご使用しないでください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69252158
W0212
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません