日光物産(NIKKO)
中古ウエス 淡色メリヤスウエス W0250
中古のTシャツや肌着などのメリヤス生地。
不定形です。
用途
油や汚れを拭き取る作業に。
トラスコ品番
689-8896
材質
綿
色
淡色
タイプ
中古生地
寸法(cm)
約35~50角
内容量
1箱(10袋×2kg)
注意
※商品の性質上全ての混入物が101%除去されていない場合がございます。
※作業に適しているかどうかをご確認のうえご使用ください。
※特に、傷の付きやすい対象物を取り扱う作業にはご使用しないでください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69252271
W0250
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません